Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2309-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667965
  • Fabricant:4012801022804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

157,79 €/ Unitéhors TVA

190,93 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
163 kN
Charge statique
154 kN
Vitesse de référence
5.2 rpm
Vitesse limite
9800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

126,80 €/ Unitéhors TVA

153,43 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026