105,08 €/ Unitéhors TVA
127,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 33 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 132 kN |
Charge statique | 119 kN |
Vitesse de référence | 5.8 rpm |
Vitesse limite | 10900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
112,61 €/ Unitéhors TVA
136,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026