Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2308-E-XL-M1

  • ERIKS:11667963
  • Fabricant:4012801397544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

210,70 €/ Unitéhors TVA

254,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
132 kN
Charge statique
119 kN
Vitesse de référence
5.8 rpm
Vitesse limite
14200 rpm
Nombre de séries
Une rangée