86,95 €/ Unitéhors TVA
105,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 108 kN |
Charge statique | 98 kN |
Vitesse de référence | 6.6 rpm |
Vitesse limite | 12600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
92,61 €/ Unitéhors TVA
112,06 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026