64,89 €/ Unitéhors TVA
78,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 67 kN |
Charge statique | 56 kN |
Vitesse de référence | 8.2 rpm |
Vitesse limite | 16500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
77,14 €/ Unitéhors TVA
93,34 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026