Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2304-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667957
  • Fabricant:4012801179652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

58,65 €/ Unitéhors TVA

70,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
21 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49.5 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
9.7 rpm
Vitesse limite
19700 rpm
Nombre de séries
Une rangée