Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU230-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835176
  • Fabricant:4012801234283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

1 326,09 €/ Unitéhors TVA

1 604,57 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
520 kN
Charge statique
590 kN
Vitesse de référence
2.35 rpm
Vitesse limite
4550 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

1 232,91 €/ Unitéhors TVA

1 491,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026