24 463,88 €/ Unitéhors TVA
29 601,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 680 mm |
Largeur | 175 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 4.05 kN |
Charge statique | 6.7 kN |
Vitesse de référence | 450 rpm |
Vitesse limite | 1420 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |