24 222,28 €/ Unitéhors TVA
29 308,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Largeur | 170 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 3600 kN |
Charge statique | 5800 kN |
Vitesse de référence | 510 rpm |
Vitesse limite | 1490 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |