21 062,96 €/ Unitéhors TVA
25 486,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 165 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 3.5 kN |
Charge statique | 5.7 kN |
Vitesse de référence | 520 rpm |
Vitesse limite | 1580 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |