Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2256-E-TB-M1

  • ERIKS:13559830
  • Fabricant:4047643168618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle NU :
La bague extérieure des roulements à rouleaux cylindriques NU dispose d'épaulements fixes, tandis que la bague intérieure n’a pas d'épaulement. Le déplacement axial de l’arbre contre le palier est possible dans les deux sens.
Ajouter à la liste

12 250,90 €/ Unitéhors TVA

14 823,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
130 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.27 kN
Charge statique
3.6 kN
Vitesse de référence
720 rpm
Vitesse limite
1980 rpm
Nombre de séries
Une rangée