Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU224-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835167
  • Fabricant:4012801234085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

474,98 €/ Unitéhors TVA

574,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
390 kN
Charge statique
415 kN
Vitesse de référence
3.05 rpm
Vitesse limite
4350 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

387,64 €/ Unitéhors TVA

469,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026