3 482,40 €/ Unitéhors TVA
4 213,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 86 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.18 kN |
Charge statique | 1.49 kN |
Vitesse de référence | 1.38 rpm |
Vitesse limite | 3700 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |