1 515,76 €/ Unitéhors TVA
1 834,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 68 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 670 kN |
Charge statique | 830 kN |
Vitesse de référence | 2.05 rpm |
Vitesse limite | 4900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |