761,38 €/ Unitéhors TVA
921,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 64 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 620 kN |
Charge statique | 730 kN |
Vitesse de référence | 2.28 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
718,85 €/ Unitéhors TVA
869,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026