Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2224-E-XL-M1

  • ERIKS:11667947
  • Fabricant:4012801396783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

1 085,88 €/ Unitéhors TVA

1 313,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
58 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
530 kN
Charge statique
610 kN
Vitesse de référence
2.5 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Nombre de séries
Une rangée