659,52 €/ Unitéhors TVA
798,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 395 kN |
Charge statique | 445 kN |
Vitesse de référence | 2900 rpm |
Vitesse limite | 6800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |