Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2220-E-XL-M1

  • ERIKS:23220076
  • Fabricant:4012801233804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

659,52 €/ Unitéhors TVA

798,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
395 kN
Charge statique
445 kN
Vitesse de référence
2.9 rpm
Vitesse limite
6800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

733,92 €/ Unitéhors TVA

888,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026