Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU222-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667950
  • Fabricant:4012801233965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

382,10 €/ Unitéhors TVA

462,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
345 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse de référence
3.25 rpm
Vitesse limite
4750 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

438,78 €/ Unitéhors TVA

530,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026