Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU222-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835152
  • Fabricant:4012801233934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

737,51 €/ Unitéhors TVA

892,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
345 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse de référence
3.25 rpm
Vitesse limite
6100 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

671,48 €/ Unitéhors TVA

812,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026