Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2215-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835141
  • Fabricant:4012801233682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

172,09 €/ Unitéhors TVA

208,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
192 kN
Charge statique
208 kN
Vitesse de référence
3.6 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

129,43 €/ Unitéhors TVA

156,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026