159,44 €/ Unitéhors TVA
192,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 185 kN |
Charge statique | 195 kN |
Vitesse de référence | 3.85 rpm |
Vitesse limite | 7800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
118,24 €/ Unitéhors TVA
143,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026