120,96 €/ Unitéhors TVA
146,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 152 kN |
Charge statique | 153 kN |
Vitesse de référence | 4.3 rpm |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
110,95 €/ Unitéhors TVA
134,25 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026