Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2212-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835135
  • Fabricant:4012801179584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

290,08 €/ Unitéhors TVA

351,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
152 kN
Charge statique
153 kN
Vitesse de référence
4.3 rpm
Vitesse limite
11500 rpm
Nombre de séries
Une rangée