338,55 €/ Unitéhors TVA
409,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 310 kN |
Charge statique | 320 kN |
Vitesse de référence | 3.4 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
341,60 €/ Unitéhors TVA
413,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026