Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2209-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835128
  • Fabricant:4012801179522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

76,14 €/ Unitéhors TVA

92,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
87 kN
Charge statique
82 kN
Vitesse de référence
5.8 rpm
Vitesse limite
11800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

80,05 €/ Unitéhors TVA

96,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026