76,14 €/ Unitéhors TVA
92,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 87 kN |
Charge statique | 82 kN |
Vitesse de référence | 5.8 rpm |
Vitesse limite | 11800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
80,05 €/ Unitéhors TVA
96,86 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026