68,62 €/ Unitéhors TVA
83,03 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 75 kN |
Vitesse de référence | 6.3 rpm |
Vitesse limite | 12500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
70,54 €/ Unitéhors TVA
85,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026