Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2207-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835126
  • Fabricant:4012801179485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

61,66 €/ Unitéhors TVA

74,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
73 kN
Charge statique
65 kN
Vitesse de référence
7.2 rpm
Vitesse limite
12300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

60,24 €/ Unitéhors TVA

72,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026