97,35 €/ Unitéhors TVA
117,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 41.5 kN |
Charge statique | 34.5 kN |
Vitesse de référence | 9600 rpm |
Vitesse limite | 25500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |