Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2204-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11755961
  • Fabricant:4012801179416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

42,85 €/ Unitéhors TVA

51,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
11.1 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

49,93 €/ Unitéhors TVA

60,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026