Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU220-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835131
  • Fabricant:4012801024235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

301,32 €/ Unitéhors TVA

364,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
305 kN
Vitesse de référence
3.45 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

45,17 €/ Unitéhors TVA

54,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026