Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU219-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667913
  • Fabricant:4012801233378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

268,30 €/ Unitéhors TVA

324,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
260 kN
Charge statique
265 kN
Vitesse de référence
3.65 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

296,14 €/ Unitéhors TVA

358,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026