231,09 €/ Unitéhors TVA
279,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 215 kN |
Charge statique | 217 kN |
Vitesse de référence | 3.9 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
230,23 €/ Unitéhors TVA
278,58 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026