159,44 €/ Unitéhors TVA
192,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 166 kN |
Charge statique | 168 kN |
Vitesse de référence | 4.2 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
179,36 €/ Unitéhors TVA
217,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026