254,26 €/ Unitéhors TVA
307,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 155 kN |
Charge statique | 157 kN |
Vitesse de référence | 4.4 rpm |
Vitesse limite | 9800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
303,06 €/ Unitéhors TVA
366,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026