129,25 €/ Unitéhors TVA
156,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 141 kN |
Charge statique | 138 kN |
Vitesse de référence | 4.65 rpm |
Vitesse limite | 7800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
140,14 €/ Unitéhors TVA
169,57 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026