247,94 €/ Unitéhors TVA
300,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 141 kN |
Charge statique | 138 kN |
Vitesse de référence | 4.65 rpm |
Vitesse limite | 10100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
294,65 €/ Unitéhors TVA
356,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026