Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU213-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667903
  • Fabricant:4012801179386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

127,97 €/ Unitéhors TVA

154,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
120 kN
Vitesse de référence
4.9 rpm
Vitesse limite
8100 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

118,46 €/ Unitéhors TVA

143,34 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026