230,36 €/ Unitéhors TVA
278,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 128 kN |
Charge statique | 120 kN |
Vitesse de référence | 4.9 rpm |
Vitesse limite | 10600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
279,35 €/ Unitéhors TVA
338,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026