Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU212-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667901
  • Fabricant:4012801179348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

111,24 €/ Unitéhors TVA

134,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
103 kN
Vitesse de référence
5.3 rpm
Vitesse limite
8900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

99,27 €/ Unitéhors TVA

120,12 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026