Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU212-E-XL-M1

  • ERIKS:11667900
  • Fabricant:4012801394017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

211,42 €/ Unitéhors TVA

255,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
103 kN
Vitesse de référence
5.3 rpm
Vitesse limite
11500 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

251,03 €/ Unitéhors TVA

303,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026