67,42 €/ Unitéhors TVA
81,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 69 kN |
Vitesse de référence | 6.6 rpm |
Vitesse limite | 11100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
74,25 €/ Unitéhors TVA
89,84 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026