167,87 €/ Unitéhors TVA
203,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 69 kN |
Vitesse de référence | 6.6 rpm |
Vitesse limite | 14500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
230,36 €/ Unitéhors TVA
278,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026