57,87 €/ Unitéhors TVA
70,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 53 kN |
Vitesse de référence | 7.5 rpm |
Vitesse limite | 12500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
62,57 €/ Unitéhors TVA
75,71 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026