Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU208-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667895
  • Fabricant:4054371441173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

57,87 €/ Unitéhors TVA

70,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
53 kN
Vitesse de référence
7.5 rpm
Vitesse limite
12500 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

62,57 €/ Unitéhors TVA

75,71 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026