127,41 €/ Unitéhors TVA
154,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 53 kN |
Vitesse de référence | 7.5 rpm |
Vitesse limite | 16300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |