Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU207-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835104
  • Fabricant:4012801179195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

49,43 €/ Unitéhors TVA

59,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
59 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse de référence
8.1 rpm
Vitesse limite
14100 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

54,22 €/ Unitéhors TVA

65,61 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026