111,68 €/ Unitéhors TVA
135,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 59 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse de référence | 8.1 rpm |
Vitesse limite | 18300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
147,67 €/ Unitéhors TVA
178,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026