41,23 €/ Unitéhors TVA
49,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 37.5 kN |
Vitesse de référence | 9.6 rpm |
Vitesse limite | 16300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |